Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DGSL 543910 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 6mm / Hub 10mm, bis 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039450
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGSL-4-10-PA
EAN/GTIN:
     4052568182557
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Hub = 10mm
Bohrung = 6mm
Serie = DGSL
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar
Modellnummer = 543910

Das doppeltwirkende Mini-Schiebebetätigungselement der Festo-Serie DGSL hat eine flexible Dämpfung auf beiden Seiten ohne metallische Endposition über Positionserfassung. Der einstellbare Endpositionsbereich/die vordere Länge des Betätigungselements 14,5 mm und die hintere Länge 13,5 mm. Dies verfügt außerdem über eine äußerst genaue Durable Kugelkäfigführungsstruktur.Kolbendurchmesser = 6 mm Betriebsart der Antriebseinheit = Gabel
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
6mm
Serie:
DGSL
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Modellnummer:
543910
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, minischlitten sls-6-25, 2039450, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DGSL410PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,78*
€ 360,40*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 309,85*
€ 360,78*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,34*
€ 415,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 375,13*
€ 434,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 414,61*
€ 493,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,51*
€ 586,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,64*
€ 541,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,58*
€ 510,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.