Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Batteriehalter
>
Artikel
Keystone Batteriekontakt für A23, AAA, N-Batterien, 1-zellig Federstahl Spiralfeder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2050057
Hersteller:
Keystone
Herst.-Nr.:
629
EAN/GTIN:
7033290245878
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = A23, AAA, N
Anzahl von Zellen = 1
Kontaktmaterial = Federstahl
Kontakttyp = Spiralfeder
Diese Teile sind getrennt erhältlich. Batterie-Federkontakte AAA/AA/N. Platzsparende Ausführung für direkte Leiterplattenmontage Feder sorgt für niedrigen Kontaktwiderstand
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
A23, AAA, N
Anzahl von Zellen:
1
Kontaktmaterial:
Federstahl
Kontakttyp:
Spiralfeder
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akku und Ladegerät Zubehör
>
Batteriekontakte
Weitere Suchbegriffe:
2050057
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akku und Ladegerät Zubehör
,
Batteriekontakte
,
Keystone
,
629
,
Batteries & Chargers
,
Battery & Charger Accessories
,
Battery Contacts
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,41*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,297*
€ 1,937*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,937*
€ 2,30503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,927*
€ 2,29313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,797*
€ 2,13843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,617*
€ 1,92423
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 19,37* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 1.7Ah
RS Pro
6118674
ab € 10,77*
Zubehör
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2.3Ah
RS Pro
4762033
ab € 13,79*
Zubehör
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2.6Ah
RS Pro
6170773
ab € 14,16*
Zubehör
RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 1Ah, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C
RS Pro
6170767
ab € 10,99*
Zubehör
RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 800mAh, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C
RS Pro
5046051
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen