Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschneider Aluminium für Messing, Kupfer, 6 → 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschneider Aluminium für Messing, Kupfer, 6 → 50 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium für Messing, Kupfer, 6 → 50 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium für Messing, Kupfer, 6 → 50 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium für Messing, Kupfer, 6 → 50 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium für Messing, Kupfer, 6 → 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2063463
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2063463
EAN/GTIN:
     5056111959091
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider 50mm
rohrabschneider
Schneidkapazität = 6 → 50 mm
Geeignet für = Messing, Kupfer
Gehäusematerial = Aluminium

RS Pro einstellbarer Rohrschneider. Dieser Rohrschneider von RS PRO ist ideal zum Schneiden von Kupferrohren und -schläuchen mit verschiedenen Durchmessern. Sie sichert das Rohr zwischen den beiden internen Rollen und stellt dann das federbelastete Schneidrad so ein, dass es mit dem Rohr in Berührung kommt. Dann drehen Sie einfach das Werkzeug für einen schnellen und sauberen Schnitt. Dieses ergonomische und einfach zu bedienende Werkzeug ist ideal für kleine und große Rohre und ist daher vielseitiger als die kompakteren c-förmigen Kupferrohrschneider. Dieser praktische Rohrschneider verfügt sogar über eine integrierte Entgratungsfläche für zusätzlichen Komfort. Dieser Schneider verfügt über einen einzigartigen Schnellverschlussmechanismus, der einen schnellen Zugriff auf Spalt- und Freigabeleitungen ermöglicht. Der Schneider verfügt außerdem über eine einziehbare integrierte Rohr-Reibahle und wird komplett mit einem Ersatzschneider geliefert, der in den Griffen aufbewahrt wird Für ein praktisches und zuverlässiges Schneidwerkzeug ist dieser verstellbare Rohrschneider ideal. Es bietet eine breite Schnittpalette, mit der die meisten Schneider nicht mithalten können, und ist eine nützliche Ergänzung für den Werkzeugkasten von Profis und Heimwerkern. Eigenschaften und Vorteile Geeignet für Rohrdurchmesser von 6-50 mm (1/4 bis 2 Zoll) Schnellentriegelungsmechanismus Integrierter Entgrater Anwendungen Diese Rundschneider sind vielleicht die effizienteste Methode zum Schneiden von Kupferrohren und liefern einen schnellen und saubereren Schnitt als eine Bügelsäge. Dank ihrer kompakten Größe können sie an engen und schwer erreichbaren Orten eingesetzt werden, an denen eine Bügelsäge unpraktisch wäre. Daher werden sie häufig von Klempnern und Wartungsarbeitern sowohl in privaten als auch in gewerblichen Sanitäranwendungen verwendet. Diese Kupferrohrschneider sind eine unverzichtbare Ergänzung zum Werkzeugsatz des Klempners, von der Kesselarbeit bis hin zur Installation eines Absenkblechs. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Druckgussgehäuse mit Schneidrad aus gehärtetem Stahl, geeignet für Rohrdurchmesser von 6 bis 50 mm (1/4 bis 2 Zoll), mit einem einzigartigen Schnellentriegelungsmechanismus, der einen schnellen Zugang zur Klammer ermöglicht, um die Rohre zu lösen Der Schneider verfügt auch über eine versenkbare integrierte Rohrahle und wird komplett mit einem in den Griffen untergebrachten Ersatzschneider geliefert
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
6 → 50 mm
Geeignet für:
Messing, Kupfer
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: rs pro rohrabschneider, 2063463, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, QACUTRS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.