Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Arbeitshandschuhe aus Nitril puderfrei Schwarz, EN374 Größe XS, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097556
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GP0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = XS
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Schwarz
Handschuhtyp = Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN374
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100

Die Nitrilprüfung für leichte medizinische Zwecke in Uniglove Blue wurde entwickelt, um ein außergewöhnliches Maß an Komfort zu bieten, und umfasst Handschuhe aus Nitril, Vinyl, Vinyl/Nitril-Hybridmischung, Latex und Polyethylen. Unicare Handschuhe bestehen aus nicht-medizinischen und medizinischen Optionen, die besonders für den Einsatz in der Gesundheitsprüfung, in der zahnmedizinischen und tiermedizinischen Versorgung geeignet sind.Nitrilformulierung entspricht der Hand während des Gebrauchs Rollrand Hergestellt mit strukturierten Fingerspitzen Leichte Bauweise Touchscreen-kompatibel
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XS
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Schwarz
Handschuhtyp:
Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei nitrilhandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2097556, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GP0031, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,89*
€ 11,77
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.