Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W2S-2 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 1 mm → 36 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103795
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTV2S-2P3120
EAN/GTIN:
     4047084313608
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 1 mm → 36 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder mit Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 3-polig, Kabel 200 mm
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 500 mA
Reaktionszeit = 0,0005 Sekunden
Betriebstemperatur max. = +50°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickSensor mit Hintergrundunterdrückung und ohne erhebliche Schwarz-Weiß-Verschiebung PinPoint 2.0-LED mit erweiterten Erfassungsreichweiten und hohem Betriebsbereich Rücklagen Eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten durch klar definierte laserähnliche oder Linienförmige Lichtpunkte Erkennung von stark transparenten und reflektierenden Objekten durch Sensoren mit V-Optik Photoelektrischer Reflexions-Lichtschranke mit Autolimierung und deutlich sichtbarem Licht PunktIhr VorteilFlexibilität beim Maschinendesign: Die ultrakompakten Sensoren bieten überdurchschnittliche Erfassungsabstände und bieten platzsparende Installation Ferneinrichtung: Sensoren, die an engen Orten installiert sind, können über IO-Link ferngesteuert eingestellt und überwacht werden. Hohe Betriebssicherheit: Ultraablacke Objekte werden mit einem Reflexionsgrad von 1 % erkannt Maximale Zuverlässigkeit bei der Objekterkennung und Möglichkeit einer platzsparenden Ausführung Maschinendesign ohne Reflektoren oder Durchgangsstrahlsysteme Schnelle und einfache Inbetriebnahme: Der photoelektrische Reflexions-Lichtschranke mit Autolimierung bietet einen gut sichtbaren Lichtpunkt für hohe Prozesssicherheit Universelle Anwendungsoptionen: Eine Vielzahl von Modellen in einem robusten Gehäuse Bewährte Montage- und GehäuseausführungEntwicklung von leichteren, kompakteren und intelligenteren Maschinen. Der unglaublich kleine photoelektrische Miniatursensor der neuesten Generation W2S-2 bietet völlig neue Möglichkeiten beim Maschinendesign. Intelligente Merkmale: Die Sensoren verfügen über eine Hintergrundunterdrückung, die die Erkennung schwarzer Objekte mit einem Reflexionsgrad von 1 % ermöglicht. Der W2S-2 bietet zudem erstklassige Erfassungsreichweiten in dieser Gehäusegröße. Ganz gleich, ob es in Maschinen in der Pharmaindustrie, in Logistikanwendungen oder in automatischen Montageanlagen eingesetzt wird, das ultrakompakte W2S-2 bietet optimale Leistung und hohe Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen. Industrie 4.0 ist bereits integriert: Sowohl die Erfassungsreichweite als auch die kontinuierliche Überwachung werden über den Controller eingestellt. Der W2S-2 verringert die Maschinensteuerungslast durch Verwendung eines Zählers, Zeitstempels und Unterdrückung von Falschauslösungsfunktionen. Programmierbare Sensoren, einstellbar über ein 3-Drehpotenziometer.AnwendungenErkennung von transparenten Ampullen und Ampullen in der pharmazeutischen Industrie Erkennung von Solarzellen Erkennung von Modulen in der Smartphone-Produktion Erkennung von Kleinteilen wie Stiften, Schrauben und Ringen in der Montagetechnik Erkennung von Teilen in Greifern
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
1 mm → 36 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder mit Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
3-polig, Kabel 200 mm
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
500 mA
Reaktionszeit:
0,0005 Sekunden
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexions-lichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, 2103795, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTV2S2P3120, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,47*
€ 155,47*
Frei Haus
ab € 132,25*
€ 159,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 160,63*
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 166,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.