Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Sick V18 zylindrisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 2 mm → 100 mm, NPN/PNP Ausgang,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2104040
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
VT18-2O4470
EAN/GTIN:
4047084110689
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 2 mm → 100 mm
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,00625 Sekunden
Gehäusematerial = Kunststoff°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified
ÜbersichtAuf einen BlickPhotoelektrische Sensorfamilie in einem zylindrischen M18-Gehäuse Breiteste Palette von photoelektrischen M18-Sensoren Erhältlich mit oder ohne Empfindlichkeitsregelung, mit einem Metall- oder Kunststoffgehäuse, gerader oder rechtwinkliger Bauweise und 3- oder 4-adrigen, AC- und DC-OptionenIhr VorteilEinfache, standardisierte Bauweise sorgt für einfache Montage, Ausrichtung und Austausch Kostengünstige Lösung für Standardanwendungen in der Materialhandhabung und Verpackung BranchenDie V18-Familie verfügt über das größte Portfolio an M18-Sensoren auf dem Markt. Der Benutzer kann aus einer Vielzahl von Optionen wählen, einschließlich Sensoren mit oder ohne Empfindlichkeitsregelung, Metall- oder Kunststoffgehäuse und geraden oder rechtwinkligen Gehäuseausführungen. Aufgrund der Vielzahl von Optionen ist der V18 eine ideale Lösung für zahllose Anwendungen. Einige dieser Anwendungen umfassen die Erkennung von klaren Flaschen auf Verpackungsmaschinen, die Teileerkennung auf Metallformpressen und die Produkterkennung auf Förderbändern.AnwendungenEine Vielzahl von Sensormodellen gibt dem Benutzer die Flexibilität, sich zu entscheiden Die richtige Lösung auf Basis ihrer Anwendungsanforderungen
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
2 mm → 100 mm
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,00625 Sekunden
Gehäusematerial:
Kunststoff°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Stiftleiste
,
sick kontrasttaster
,
lichttaster
,
lichtschranke ip67
,
2104040
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Sick
,
VT182O4470
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,71*
€ 128,28*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,07*
€ 141,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 142,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,70*
€ 143,94*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,62*
€ 148,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen