Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 → 20 A 690 V ac 93mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 → 20 A 690 V ac 93mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 → 20 A 690 V ac 93mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2114482
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046988 PKZM0-20
EAN/GTIN:
     4015080469889
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Nennstrom = 16 → 20 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V ac
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 93mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 76mm

Eaton PKZM0-20 MPCB Drehschalter ist eingeschaltet 3-polig Ist Teil der Motorschutzschalter PKZMO bis 32 A. Auch geeignet für Motoren mit Effizienzklasse IE3 Schraubanschlussklemmen Schutzart IP20. Dies bietet Schutz gegen feste Objekte bis zu 12 mm, jedoch keinen Schutz gegen Flüssigkeiten. Überlastauslöser 16-20
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 → 20 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
93mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
76mm
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, 2114482, Automation, Elektromotoren, Eaton, 046988PKZM020, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 45,04*
€ 56,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,84*
€ 60,39*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 51,60*
€ 64,66*
3 Tage
41
€ 6,40*
ab € 51,35*
€ 64,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,31*
€ 85,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,77*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,00*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,62*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,59*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,93*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.