Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2, 3-Phasen Versorgungseinheit 7,5 kW, 380 → 480 V ac / 19,8 A, 22,2 A 550Hz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116942
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE21-8AL0
EAN/GTIN:
     4042948666074
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 7,5 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter 7,5 kw
Leistung = 7,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 19,8 A, 22,2 A
Serie = SINAMICS PM240-2
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Funktion = AC-Antrieb

Das SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens Serie 6SL3 mit integriertem Filter der Klasse A mit Brems-Chopper mit 97 % Wirkungsgrad, mit interner Luftkühlung mit Steckschraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
19,8 A, 22,2 A
Serie:
SINAMICS PM240-2
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Funktion:
AC-Antrieb
Weitere Suchbegriffe: 2116942, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE218AL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 863,64*
€ 924,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,41*
€ 924,54*
Frei Haus
ab € 880,22*
€ 936,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 896,57*
€ 956,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.253,79*
€ 1.366,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,33*
€ 1.625,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,08*
€ 1.623,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,57*
€ 1.588,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,08*
€ 1.510,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,79*
€ 1.492,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 158,92*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE218AA0
ab € 144,89*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE218AA0
ab € 94,11*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 164,00*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,25*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE220SA0
ab € 426,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.