| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2123145 Herst.-Nr.: GRTE18S-P2312 EAN/GTIN: 4047084239779 |
| |
|
| | |
| Sensor Art = Zylindrisch Betriebsart = Energetisch Erfassungsbereich = 3 mm → 115 mm Ausgangstyp = Lichtschaltung, PNP Anschluss = M12-Steckverbinder Gleichspannung max. = 30V Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder IP Schutzart = IP67 Strom max. = 100 mA Reaktionszeit = 0,001 Sekunden Serie = GR18S°C
ÜbersichtAuf einen BlickKostengünstiger zylindrischer M18-Sensor mit besonders kurzem Gehäuse Fünf verschiedene Gehäuseausführungen Verschiedene Gehäusetypen aus Kunststoff und Metall, mit gerader oder rechtwinkliger Optik Helle und gut sichtbare PinPoint-LED Potenziometer zur Einstellung der Schaltschwelle (je nach Typ) Spezielles bündiges, einteiliges Metallgehäuse Gut sichtbare Signalleuchte-LED Schutzart IP 67Ihr VorteilPlatzsparende Lösung durch kurzes Gehäuse Flexible Montageoptionen durch vielseitige Gehäuseausführungen Einfache Installation und präzise Erkennung durch PinPoint-LED Geringere Wartungskosten aufgrund des hohen Anzugsmoments von Single Bündiges Metallgehäuse Robust und zuverlässig mit bewährter SICK-Technologie Gut sichtbare Signalleuchte-LED spart Wartungs- und InbetriebnahmezeitDie photoelektrischen Sensoren der Serie GR18S in zylindrischen M18-Gehäusen haben eine spezielle verkürzte Bauweise und bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kann dank fünf verschiedenen Gehäusedesigns universell in vielen Anwendungen eingesetzt werden. Punktgenaue LEDs, Kunststoff- und Metallgehäuse-Versionen sowie Statusanzeigen, die aus allen Winkeln gut sichtbar sind, runden die Eigenschaften der Sensorfamilie ab. Ein Highlight ist die vollbündige Metallvariante, die speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen in Handhabungs- und Lagersystemen entwickelt wurde.AnwendungenÜberwachung von Plattenverwirft Teileerkennung im Robotergreifer Belegter Lasttragegerät auf dem Shuttle Erkennung von AbfallbeutelnHinweis Weitere Informationen: | | Sensor Art: | Zylindrisch | Betriebsart: | Energetisch | Erfassungsbereich: | 3 mm → 115 mm | Ausgangstyp: | Lichtschaltung, PNP | Anschluss: | M12-Steckverbinder | Gleichspannung max.: | 30V | Anschlusstyp: | 3-poliger Steckverbinder | IP Schutzart: | IP67 | Strom max.: | 100 mA | Reaktionszeit: | 0,001 Sekunden | Serie: | GR18S°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, 2123145, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GRTE18SP2312, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,57* | € 67,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 50,54* | € 68,09* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,70* | € 69,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,53* | € 70,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|