Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Flach Saugnapf, Norgren Serie M/58300, Ø 15mm, Haltekraft 8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129266
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58404/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Balgsauger
Pad-Durchmesser = 15mm
Pad-Typ = Flach
Pad-Material = NBR
Serie = M/58300
Haltekraft = 8N

Der Balgsauger der Serie IMI Norgren M/58400 ist ideal für Anwendungen, bei denen eine Pegelkompensation erforderlich ist oder wenn eine vertikale, nicht eingestellte Bewegung auf einer gebogenen Oberfläche auftritt. Er verfügt über einen flexiblen Steckverbinder für eine vertikale Offset-Bewegung mit Pegelkompensator.Anschlussgröße = M5 Betriebstemperatur = -10 °C und 70 °C. Durchmesser = 15 mm Material - Elastomere = Nitrilgummi, Silizium
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
15mm
Pad-Typ:
Flach
Pad-Material:
NBR
Serie:
M/58300
Haltekraft:
8N
Weitere Suchbegriffe: Balgsaugnapf, Flachsauger, Flachsaugnapf, Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger nbr, imi norgren originalteile, norgren flachsaugnapf, 2129266, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Norgren, M5840401, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 10,99*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 11,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 11,37*
2 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 9,16*
€ 12,37*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,08*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/58001
ab € 59,90*
Zubehör
IMI Norgren
M/58002
ab € 101,12*
Zubehör
IMI Norgren
M/58008
ab € 53,26*
Zubehör
IMI Norgren
M/58009
ab € 91,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.