Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS™ BSC010N04LSIATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 275 A, 8-Pin TDSON-8 FL


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148969
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC010N04LSIATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 275 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Serie = OptiMOS™
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,00105 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Transistor-Werkstoff = Si
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
275 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Serie:
OptiMOS™
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,00105 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Transistor-Werkstoff:
Si
Weitere Suchbegriffe: 2148969, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSC010N04LSIATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12665
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 3,03*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 7,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,288* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 7.570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSATMA1
ab € 0,836*
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSTATMA1
ab € 1,21*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSATMA1
ab € 0,817*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSTATMA1
ab € 0,69*
Ähnlich
Infineon
BSC019N04LSATMA1
ab € 0,687*
Ähnlich
Infineon
BSC022N04LSATMA1
ab € 0,524*
Ähnlich
Infineon
BSC035N04LSGATMA1
ab € 0,43*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S51R2ATMA1
ab € 1,17*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S51R7ATMA1
ab € 0,72*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S52R8ATMA1
ab € 0,46*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L1R1ATMA1
ab € 1,02*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L1R9ATMA1
ab € 0,60*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L2R6ATMA1
ab € 0,46*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSIATMA1
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.