Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 40 V, 100 A, 0.0012 ohm, TDSON, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480707
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC014N04LSIATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0012 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TDSON
  • Drain-Source-Spannung Vds: 40 V
  • Verlustleistung: 96 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 100a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BSC014N04LSIATMA1, 2480707, 248-0707
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,14*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    BSC010N04LSATMA1
    ab € 0,836*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC010N04LSIATMA1
    ab € 1,37*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC010N04LSTATMA1
    ab € 1,21*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC014N04LSATMA1
    ab € 0,817*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC014N04LSTATMA1
    ab € 0,69*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC019N04LSATMA1
    ab € 0,687*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC022N04LSATMA1
    ab € 0,524*
    Ähnlich
    Infineon
    BSC035N04LSGATMA1
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S51R2ATMA1
    ab € 1,17*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S51R7ATMA1
    ab € 0,72*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S52R8ATMA1
    ab € 0,46*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S5L1R1ATMA1
    ab € 1,02*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S5L1R9ATMA1
    ab € 0,60*
    Ähnlich
    Infineon
    IPC100N04S5L2R6ATMA1
    ab € 0,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.