Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPC100N04S5-1R7 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPC100N04S5-1R7 Transistor 40 V
Infineon IPC100N04S5-1R7 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085092
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPC100N04S51R7ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
115 W
Widerstand
0.0017 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSATMA1
ab € 0,836*
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSIATMA1
ab € 1,37*
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSTATMA1
ab € 1,21*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSATMA1
ab € 0,817*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSTATMA1
ab € 0,69*
Ähnlich
Infineon
BSC019N04LSATMA1
ab € 0,687*
Ähnlich
Infineon
BSC022N04LSATMA1
ab € 0,524*
Ähnlich
Infineon
BSC035N04LSGATMA1
ab € 0,43*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S51R2ATMA1
ab € 1,17*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S52R8ATMA1
ab € 0,46*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L1R1ATMA1
ab € 1,02*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L1R9ATMA1
ab € 0,60*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L2R6ATMA1
ab € 0,46*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSIATMA1
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.