Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SBPA Spiral-Kabelschutzschlauch PA 6 , für Kabel-Ø 1.5mm bis 8mm, Länge 30m Halogenfrei


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215316
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-42000 SBPA1.5-PA6-NA
EAN/GTIN:
     5022660549021
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabeldurchmesser min. = 1.5mm
Kabeldurchmesser max. = 1.6mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 1.5mm
Material = PA 6
Bündeldurchmesser max. = 8mm
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +130°C
Wandstärke = 0.4mm
Länge = 30m
Serie = SBPA

Spiralumwicklung SBPA. Für zusätzliche Festigkeit und mehr Schutz vor Abrieb im vergleich zu herkömmlichen Umwicklungen Zur Organisation und zum Schutz von Kabeln und Schläuchen Spiralstruktur ermöglicht ein Anbringen auf Kabeln und Schläuchen vor Ort Die Kabel können an beliebigen Punkten und in beliebiger Richtung abzweigen
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.5mm
Kabeldurchmesser max.:
1.6mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
1.5mm
Material:
PA 6
Bündeldurchmesser max.:
8mm
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Wandstärke:
0.4mm
Länge:
30m
Serie:
SBPA
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 26,57*
€ 36,77*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 27,69*
€ 37,71*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 29,28*
€ 38,1402*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 30,1302*
€ 39,24*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 31,4871*
€ 40,587*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 0,88567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.