Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2159093 Herst.-Nr.: 110-30101 EAN/GTIN: 4031026103402 |
| |
|
| | |
| Typ = Ersatzklinge
Das HellermannTyton pneumatische Spannwerkzeug. Robustes Metallgehäuse. Für Kabelbinder mit einer Breite von bis zu 4,8 mm. Für gleichmäßiges Spannen und automatisches bündiges Schneiden. Stufenlos einstellbare Zugkraft. Hohe Anwendungsgeschwindigkeit. Zuverlässig und wartungsarm. Das pneumatische Bündelungswerkzeug MK3PNSP2 zeichnet sich durch seine einzigartige Wiederholbarkeit bei hoher Bündelungsleistung aus. Das geschnittene Ende des Riemens wird automatisch ausgeworfen. Die üblichen Arbeitsunterbrechungen zum Entfernen der Kabelbinderabschnitte entfallen. Das pneumatische Spannwerkzeug sorgt für hohe Prozesssicherheit in der Produktion, vor allem in der Automobilindustrie.Pneumatisches Spannwerkzeug Robustes Metallgehäuse Für Kabelbinder mit einer Breite von bis zu 48 mm Für gleichmäßiges Spannen und automatisches bündiges Schneiden Weitere Informationen: | | Typ: | Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderpistole hellermann, kabelbinderpistole, 2159093, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11030101, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 20,90* | € 26,73* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 21,48* | € 27,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,87* | € 28,89* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,166* | € 39,976* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 199,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|