Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7472202 Herst.-Nr.: ERSATZMESSERMK3PNSP2064-00101 EAN/GTIN: 4031026103402 |
| |
|
| | |
| Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug. Robustes Metallgehäuse. Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite. Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden. Stufenlose Zugkraftverstellung. Hohe Abbindegeschwindkeit. Zuverlässig und wartungsarm. Das Verarbeitungswerkzeug MK3PNSP2 zeichnet sich besonders durch seine einzigartige Wiederholgenauigkeit bei hoher Abbindegeschwindigkeit aus. Das abgeschnittene Bandende wird automatisch ausgeworfen. Die sonst üblichen Arbeitsunterbrechungen zum Entfernen der Kabelbandabschnitte entfallen. Das pneumatische Verarbeitungswerkzeug sorgt vor allem in der Automobilindustrie für hohe Prozesssicherheit innerhalb der Produktion. Werkstoff Kabelbinder: Kunststoff, Eigenschaft: automatisches Abschneiden, Anzugsspannung: einstellbar, Werkstoff des Werkzeugs: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | ERSATZMESSERMK3PNSP2064-00101 | Ident Code: | 110-30101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 20,90* | € 26,73* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 21,48* | € 27,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,87* | € 28,89* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,166* | € 39,976* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 133,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|