Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTC114EU3HZGT106 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SOT-323 (SC-70) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159698
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTC114EU3HZGT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 30
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der digitale Rohm Transistor mit Vorspannungswiderstand und integriertem Transistor, der die Konfiguration eines Wechselrichterkreises ohne Anschluss eines externen Eingangswiderstands ermöglicht. Er wird in Wechselrichtern, Schnittstellen und Treibern verwendet.Einfache Schaltungskonstruktion
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
30
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, 2159698, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTC114EU3HZGT106, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0695*
1
€ 6,90*
ab € 0,0294*
€ 0,1857*
1 Tag
2852
5
€ 14,99*
ab € 0,0417*
€ 0,6017*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,0827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 208,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.