Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTC114EU3HZGT106 DIGITAL TRANSISTOR 50V 0.1A SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948302
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTC114EU3HZGT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: DTC114E Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 30 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ROHM, DTC114EU3HZGT106, 2948302, 294-8302
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,051*
    € 0,0695*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0294*
    € 0,1857*
    Lager 139
    2852
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0417*
    € 0,6017*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6017*
    € 0,71602
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4083*
    € 0,48588
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1412*
    € 0,16803
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0085* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.