Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-DTC114EU3HZGT106
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTC114EU3HZGT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 30
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0695*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0294*
€ 0,1857*
2 Tage
2852
5
€ 14,99*
ab € 0,0417*
€ 0,6017*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.