Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller PGR1 Lötzubehör Gasnachfüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weller PGR1 Lötzubehör Gasnachfüllung
Weller PGR1 Lötzubehör Gasnachfüllung
Weller PGR1 Lötzubehör Gasnachfüllung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2161668
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051616099
EAN/GTIN:
     4003019422159
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2161668
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Löten
Lötzubehör
Löt-Zubehörtyp = Gasnachfüllung
Typ = Butan
Kapazität = 75 ml

Diese Produkte enthalten giftiges flammwidriges Treibgas. Weller PGR1 Butangas. Einführung einer Butangas Nachfüllung von Weller. Ein 75-ml-Kanister, der mit allen Weller gasbetriebenen Pyropen Lötwerkzeugen kompatibel ist. Dieses hochwertige Gas eignet sich ideal, um Lötkolben in der Nähe aufzufüllen und sicher in Werkzeugkasten oder Werkzeugschrank aufzubewahren. Wie verwenden Sie es?. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in einem gut belüfteten Bereich befinden, und halten Sie das Lötwerkzeug senkrecht auf einer festen Oberfläche, wobei das Positionierventil zeigt. Setzen Sie die Düse der Nachfülldose in das Ventil ein, drücken Sie sie und halten Sie sie ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis etwas Butan freigegeben wird. Der Lötkolbengriff fühlt sich kalt an, lassen Sie ihn einige Minuten stehen, damit sich das Gas stabilisiert, und schon sind Sie einsatzbereit. Butan. Butan wird hauptsächlich für mobile Heizgeräte und einige Freizeitgeräte verwendet. Es handelt sich um ein brennbares Kohlenwasserstoffgas, das unter Druck gesetzt und verflüssigt wird. Butan friert ein, wenn die Temperatur 0 °C erreicht. Eigenschaften und Vorteile. Modell PGR1 Gedrücktes Butangas Behälter nachfüllen Standard-Düsenmontage Selbstschließendes Ventil zum Verhindern des Gasaustritts Schnelles und einfaches Befüllen 75 ml Gewicht: 42g. Typische Anwendung. Butangas Nachfüllpackungen werden in der Regel in Verbindung mit Lötkolben in elektrischen und elektronischen Anwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Löt-Zubehörtyp:
Gasnachfüllung
Typ:
Butan
Kapazität:
75 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,52*
€ 6,64*
1
€ 9,80*
ab € 4,52*
€ 6,64*
1 Tag
49
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,76*
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,96*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051607599
ab € 85,53*
Zubehör
Weller Tools
005 16 059 99
ab € 143,09*
Zubehör
Weller Tools
T0051608799
ab € 70,59*
Zubehör
Weller Tools
PYROPEN
ab € 182,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.