Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasnachfüllflasche, 75 ml (42 g), Weller RB-TS für Gaslötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gasnachfüllflasche, 75 ml (42 g), Weller RB-TS für Gaslötkolben
Gasnachfüllflasche, 75 ml (42 g), Weller RB-TS für Gaslötkolben
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-08L7876
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RB-TS
EAN/GTIN:
     4099891411411
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Flüssiggas
Gaskartusche
Gasnachfüllflasche
Gas-Nachfüllflaschen RB-TS Typ: T0051616099, Gas-Nachfüllflasche RB-TS, 75 ml
Weitere Informationen:
Ausführung:
75 ml (42 g)
Geeignet für:
Gaslötkolben
Zubehörart:
Gasnachfüllflasche
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. | P381 Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen. | P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,52*
€ 6,64*
1
€ 9,80*
ab € 4,52*
€ 6,64*
1 Tag
49
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,96*
1
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051607599
ab € 85,53*
Zubehör
Weller Tools
005 16 059 99
ab € 143,09*
Zubehör
Weller Tools
T0051608799
ab € 70,59*
Zubehör
Weller Tools
PYROPEN
ab € 182,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.