Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren V61 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Inline G1/4, Magnet/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180334
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V61B511A-A313J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = V61
Montageart = Inline
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 1300l/min
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebsdruck max. = 10 bar°C
Standardgewinde = G

Die 5/2-Wegeventile der Serie IMI Norgren V60 bieten hohe Durchflussmengen bei geringer Größe, erfordern minimalen Einbauraum und verfügen über ein Verteilersystem für eine einfache Montage. Die Magnetventile sind wartungsfrei, verfügen über ein bewährtes Dichtungssystem undGeringer Stromverbrauch Betriebsdruckbereiche von 1. 5 bis 10 bar Die Magnetventile der Serie V60-63 profitieren von einer langen Lebensdauer Und wartungsfrei mit umfangreichen Schaltspielen
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
V61
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
1300l/min
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebsdruck max.:
10 bar°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren g 1/2 24v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, 2180334, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Norgren, V61B511AA313J, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves, IMI Norgren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,44*
€ 90,80*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,78*
€ 91,87*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 77,78*
€ 96,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 120,57*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 153,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250828
ab € 0,95*
Zubehör
IMI Norgren
C02470828
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.