Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Line Wegeventile Elektropneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_V61B511A_A313J_w.jpg
PH_VA_V61B511A_A313J_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847V61B511A-A313J
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V61B511A-A313J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
In-Line Wegeventile Elektropneumatisch, Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße, Geringe Leistungsaufnahme Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -10...50°C elektrischer Anschluss: 22mm Industriestandard Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
elektrischer Anschluss:
22mm Industriestandard
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Spannung:
24Vdc
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,07*
€ 91,20*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,00*
€ 92,23*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 77,65*
€ 96,66*
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 110,04*
€ 8,95*
ab € 87,50*
€ 110,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250828
ab € 0,95*
Zubehör
IMI Norgren
C02470828
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.