| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2190909 Herst.-Nr.: 999437 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 7, S Handschuhmaterial = Nitril Farbe = Weiß Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 100 Reihe = Mapa Solo 999 Lebensmittelecht = Nein Antistatik = Nein
Die Einweghandschuhe Fuss-EMV Solo 999 Er besteht aus Nitril und hat eine chlorierte Innenoberfläche. Es wird in der Arbeit mit Verbundwerkstoffen (Harzen), Montage von kleinen öligen Teilen, Herstellung von Medikamenten, pharmazeutische Vorbereitung, Forschung, Analyse, Handhabung von Präzisionsteilen.Comfort-Excellent Beweglichkeit dank reduzierter Materialstärke Hautschutz - empfohlen für Menschen, die empfindlich auf die Proteine in natürlicher Form reagieren Latex Garantierte Qualität - silikonfrei, um Spuren, Defekte auf Metallblech und Glas vor der Herstellung zu verhindern Lackierung Praktisch - Einfach an- und auszuziehen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 7, S | Handschuhmaterial: | Nitril | Farbe: | Weiß | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 100 | Reihe: | Mapa Solo 999 | Lebensmittelecht: | Nein | Antistatik: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2190909, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, FUSS-EMV, 999437, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |