Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Rohrschneider, 16mm x 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194476
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     PPS CTU63
EAN/GTIN:
     3660058323871
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider 63 mm
rohrabschneider
Zubehörtyp = Rohrschneider
Rohrdurchmesser außen 1 = 16mm
Rohrdurchmesser außen 2 = 63mm

Der Prevost PPS CTU Rohrschneider verfügt über einen Rohraußendurchmesser von 16 bis 63 mm.Bestehend aus Aluminium
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rohrschneider
Rohrdurchmesser außen 1:
16mm
Rohrdurchmesser außen 2:
63mm
Weitere Suchbegriffe: 2194476, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Zubehör, PREVOST, PPSCTU63, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.