Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Kolbenstangenloser Pneumatikzylinder Lintra, Hub 1400mm 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203746
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146125/M/1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Hub = 1400mm
Bohrung = 25mm
Serie = Lintra
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar

Der IMI Norgren Zylinder ohne Kolben hat eine neue Leichtbauweise mit universellen Montagerillen. Es verfügt über ein bewährtes und patentiertes Dichtungssystem.Staubschutz als Standard Austauschbarkeit mit Serie M/46000
Weitere Informationen:
Hub:
1400mm
Bohrung:
25mm
Serie:
Lintra
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, imi norgren originalteile, kolbenstangenlose zylinder norgren, 2203746, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische kolbenlose Zylinder, Norgren, M146125M1400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rodless Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,08*
€ 633,17*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 543,22*
€ 633,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 772,02*
€ 896,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,01*
€ 1.066,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,25*
€ 1.043,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,62*
€ 994,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,58*
€ 936,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,02*
€ 918,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.