Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Kombizange / Backen 38mm Schneidkraft → 1,8 mm 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212715
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     Z-204-18
EAN/GTIN:
     3272670375659
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Schneidkapazität = 1,8 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 38mm
Funkenfrei = Nein
Zum Schneiden von = Pianodraht

Die SAM-Universalzange aus Chrom-Vanadium-Stahl verfügt über gezahnte Backen, um die Unterstützung beim Festziehen zu erhöhen. Er verfügt über eine integrierte Drahtschneiderfunktion für Klavierdraht. Er hat eine Gesamtlänge von 185 mm.Polierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Schneidkapazität:
1,8 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
38mm
Funkenfrei:
Nein
Zum Schneiden von:
Pianodraht
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, 2212715, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, Z20418, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.