Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 10 Sicherheitszeichen, Französisch, Gefahr, H 145 mm B 85mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213337
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     284431
EAN/GTIN:
     5059039039005
Suchbegriffe:
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetiketten
Siegel-Etiketten
Beschriftung = Gefahr
Textmeldung = En Cours Entretien
Sprache = Französisch
Selbstklebend = Ja
Höhe = 145 mm
Material = PVC
Anzahl pro Packung = 10
Breite = 85mm

Sicherheitsetiketten. Dank ihrer Lasche können diese Sicherheitsetiketten an alle Anlagen, Geräte oder Maschinen geklebt werden, die vor gefährlicher oder zufälliger Betätigung geschützt werden müssen. Sie bestehen aus flexiblem und sehr widerstandsfähigem PVC und sind damit praktisch reißfest. Die Etiketten sind auf beiden Seiten bedruckt, damit die Informationen in jeder beliebigen Position des Etiketts immer sichtbar sind.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr
Textmeldung:
En Cours Entretien
Sprache:
Französisch
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
145 mm
Material:
PVC
Anzahl pro Packung:
10
Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: Siegeletiketten, sicherheits etiketten, 2213337, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Sicherheitskennzeichen, Brady, 284431, Site Safety, Safety Signs, Safety Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,03*
€ 57,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,65*
€ 56,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,93*
€ 54,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,52*
€ 50,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,22*
€ 46,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,25*
€ 39,57
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.