Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Spitzzange / Backen 73mm gebogen 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214953
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     239-20GE
EAN/GTIN:
     3272670446892
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 200 mm
Spitzen-Art = gebogen
Backenlänge = 73mm

Der SAM-abgewinkelte halbrunde Nasenzange, geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl, gezahnte Backen für besseres Festziehen und 45° abgewinkelte Ausgüssen, verfügt über eine integrierte Drahtschneidefunktion für halbharten Stahldraht.Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
200 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Backenlänge:
73mm
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, 2214953, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 23920GE, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.