Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Aluminium Standard Aluminium Gehäuse Aluminiumgehäuse Grau Außenmaß 330 x 230 x 180mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-222749
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     01233318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 330 mm
Höhe Außen = 330 mm
Breite Außen = 230 mm
Abmessungen Außen = 330 x 230 x 180mm
Bereich = Aluminiumgehäuse
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Durchsichtige Tür = Neing
Dichtungswerkstoff = Polyurethan
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
330 mm
Höhe Außen:
330 mm
Breite Außen:
230 mm
Abmessungen Außen:
330 x 230 x 180mm
Bereich:
Aluminiumgehäuse
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Durchsichtige Tür:
Neing
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, rose leergehäuse, 222749, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Rose, 01233318, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,88*
€ 210,44*
Frei Haus
ab € 194,53*
€ 211,86*
Frei Haus
ab € 223,50*
€ 300,85*
€ 6,90*
ab € 197,78*
€ 312,64*
Frei Haus
ab € 265,11*
€ 315,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,56*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100270010
ab € 29,89*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,00*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,76*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.