Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 230x330x180 00012333180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse 230x330x180 00012333180
Gehäuse 230x330x180 00012333180
Artikel-Nr.:
     6012B-65929058
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00012333180
EAN/GTIN:
     4250157900340
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Gehäuse 230x330x180 00012333180

Die robusten Aluminium Druckgussgehäuse bieten mit ihrem umfassenden Produktprogramm von über 40 Größen von 45 x50 x 30 mm bis zu 600 x 600 x 200 mm ein standardisiertes Gehäusesystem für industrielle Anwendungen. Sie eignen sich hervorragend für den Einbau von elektrischen und elektromechanischen Komponenten, wie Klemmen, Tastern, Schaltelementen sowie elektronischer Baugruppen mit Platinen.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
181 mm
Einbautiefe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,32*
€ 311,34*
€ 6,90*
ab € 197,15*
€ 311,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,35*
€ 314,44*
Frei Haus
ab € 272,70*
€ 330,60*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,39*
€ 340,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,44*
€ 374,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,91*
€ 373,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,20*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 3,75*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,00*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,75*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.