Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0CA10 Saugdüse x 130mm, Länge 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237503
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
lötrauch absaugdüse
Typ = Saugdüse
Kompatibilität: = EASY ARM 1, EASY ARM 2
Länge = 60mm
Tiefe = 130mm

Die ERSA 0CA10-Serie ist die Auszugsdüse und ihre metallische Düse. Es passt zu hochflexiblen Absaugarmen. Der Durchmesser der Auszugsdüse beträgt 60 mm.Dieser Kombinationsfilter wird mit EASY Arm 1 und EASY Arm 2 verwendet
Weitere Informationen:
Typ:
Saugdüse
Kompatibilität::
EASY ARM 1, EASY ARM 2
Länge:
60mm
Tiefe:
130mm
Weitere Suchbegriffe: 2237503, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötrauchabsaugung-Zubehör, Ersa, 0CA105001, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractor Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 55,43*
€ 4,00*
ab € 43,09*
€ 58,55*
€ 4,80*
ab € 44,52*
€ 58,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,46*
€ 61,93*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,51*
€ 65,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 262,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 117,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 155,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 293,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
ab € 38,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
ab € 107,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9002
ab € 144,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-2002
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.