Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Absaugdüse, für EASY ARM 1/2, ESD, gerade, abgeschrägt, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa Absaugdüse, für EASY ARM 1/2, ESD, gerade, abgeschrägt, 60 mm
Ersa Absaugdüse, für EASY ARM 1/2, ESD, gerade, abgeschrägt, 60 mm
Artikel-Nr.:
     283-806677
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-5001
EAN/GTIN:
     4003008095234
Suchbegriffe:
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
lötrauch absaugdüse
In Verbindung mit Absaugarm Omniflex wird die Düsenkupplung Omniflex benötigt.

Merkmale:
  • geeignet für Filtergerät EASY ARM 1 und 2
Weitere Informationen:
Form:
gerade, abgeschrägt
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
180 g
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 0CA10-5001, ERSCA10-5001, ERS0CA10-5001, Absaugdüse, Düse, Easy Arm 1, Easy Arm 2, EASY ARM 1, EASY ARM 2, Absaugung, 0CA10-001, 0CA10-002
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 55,43*
€ 4,00*
ab € 43,09*
€ 58,55*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 44,52*
€ 58,56*
€ 8,95*
ab € 45,46*
€ 61,93*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,51*
€ 65,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 262,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 117,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 155,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 293,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
ab € 38,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
ab € 107,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9002
ab € 144,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-2002
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.