| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2262759 Herst.-Nr.: 1.04.0075.03000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = D-Sub 9-polig
The HMS Network Org D-Sub 9 Connector with CAN Termination. Bus Termination for High-Speed CAN Systems, according to ISO 11898-2It is male to female connector Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | D-Sub 9-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | D-Sub 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2262759, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Sub-D Adapter, Ixxat, 104007503000, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,25* | € 17,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,19* | € 17,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,13* | € 17,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 21,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,14* | € 39,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|