Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact AGK PT Reihenklemmenblock Einfach Grün/Gelb, 10mm², 1 kV / 41A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1083236
EAN/GTIN:
     4055626817828
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
reihenklemmen grün/gelb
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl Ebenen = Einfach
AWG = 8AWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 10mm²
Abgesichert = Nein
Nennstrom = 41A

Der Phoenix Contact Pick-off-Terminal Block verfügt über einen Querschnitt von 10 mmmmmm² und eine Drahtgröße von 8 AWG. Dieser Terminal Block funktioniert mit einer Nennspannung von 1000 Volt und einem Nennstrom von 41 A. Dieser Block hat eine grün/gelbe Oberfläche.Schraubanschluss 1 Anzahl von Anschlussebenen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl Ebenen:
Einfach
AWG:
8AWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
10mm²
Abgesichert:
Nein
Nennstrom:
41A
Weitere Suchbegriffe: 2264308, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 1083236, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,28*
€ 6,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,4361*
€ 7,0061*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,5177*
€ 7,1077*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,6453*
€ 7,2653*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 9,068*
€ 11,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,664*
€ 13,88016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,584*
€ 13,78496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,114*
€ 13,22566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,338*
€ 12,30222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,068*
€ 10,79092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049408
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9939*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7636*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.