Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1083236 - Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000058119
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1083236
EAN/GTIN:
     4055626817828
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
reihenklemmen grün/gelb
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 31 mm, Höhe: 32,3 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: auf Basiselement, Herstellernummer: 1083236
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, ABGRIFFKLEMME, KLEMME
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,28*
€ 6,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,4361*
€ 7,0061*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,5177*
€ 7,1077*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,6453*
€ 7,2653*
10
Frei Haus
ab € 9,068*
€ 11,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049408
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9939*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7636*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.