Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1083236 Abgriffklemme AGK PT 8X6/M10 GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241250657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1083236
EAN/GTIN:
     4055626817828
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
reihenklemmen grün/gelb
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 9, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Bolzenanschluss, 1. Etage, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grün/gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,28*
€ 6,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,4361*
€ 7,0061*
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,5177*
€ 7,1077*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,6453*
€ 7,2653*
10
Frei Haus
ab € 9,068*
€ 11,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,1077*
€ 8,45816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0277*
€ 8,36296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6677*
€ 7,93456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4677*
€ 7,69656
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,5177*
€ 6,56606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,077* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049408
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9939*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7636*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.