Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Development Kit für Z-Wave 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268943
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLWSTK6050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
Zum Einsatz mit = Z-Wave 700
Vorgestelltes Gerät = ZGM130S
Kit-Name = Z-Wave 700 Starter Kit

Das Silicon Labs Z-Wave 700 Wireless Starterkit umfasst den Z-Wave Software-Stack, Beispielcode, integrierten Debug-Adapter und Unterstützung für Z-Wave Long Range. Ein weltweit einheitliches Entwicklungskit für Endgeräte und Gateways mit mehreren Funkplatinen ermöglicht Entwicklern die Erstellung eines Mesh-Netzwerks und die Evaluierung des Z-Wave 700-Moduls. Mit der unterstützenden Tool-Suite Simplicity Studio können Entwickler ihre drahtlose Anwendungsentwicklung beschleunigen Debug- und Z-Wave-Protokoll-Sniffer-Werkzeuge für die Analyse von Mesh-Netzwerken Und Visual Energy Profiling und Optimierung. Das Z-Wave 700 SDK wird über Simplicity Studio heruntergeladen. In Simplicity Studio können Entwickler auf alle Dokumentation, Entwicklerhandbücher und vieles mehr zugreifen.ZGM130S Wireless Gecko SIP-Modul mit 512 KB Flash, 64 KB RAM, integriertem HF-Anpassungsnetzwerk, Kristallen und Entkopplungskondensatoren (ZGM130S037HGN2) SMA-Steckverbinder oder Leiterplattenantenne für HF-Anschluss Advanced Energy Monitor Packet-Trace-Schnittstelle Virtueller COM-Anschluss Integrierter Debugger SEGGER J-Link Debugging externer Geräte Ethernet- und USB-Konnektivität Relativer Feuchtigkeits- und Temperatursensor Si7021 von Silicon Labs Energiesparende 128 x 128 Pixel Speicher-LCD Benutzer-LEDs / Drucktasten 20-polige EXP-Stiftleiste, 2,54 mm Abzweigpads für SIP-Modul-E/A CR2032-Batterie mit Knopfzellenbatterie
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsbausatz
Zum Einsatz mit:
Z-Wave 700
Vorgestelltes Gerät:
ZGM130S
Kit-Name:
Z-Wave 700 Starter Kit
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2268943, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Silicon Labs, SLWSTK6050B, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 346,04*
€ 409,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 350,88*
€ 434,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
SLWRB4207A
ab € 34,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.