Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SLWSTK6050B STARTER-KIT, 32-BIT-ARM CORTEX-M4F-MPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625379
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLWSTK6050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: ZGM130S
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: 2 Funkplatinen BRD4207A ZGM130S, 2 Hauptplatinen BRD4001A, 2 EXP-Boards BRD8029A, Antennen &, USB-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: ZGM130S037HGN2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, SILICON LABS, SLWSTK6050B, 3625379, 362-5379
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 346,59*
    € 409,52*
    Frei Haus
    ab € 348,00*
    € 432,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 409,52*
    € 487,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 405,62*
    € 482,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 383,14*
    € 455,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 371,02*
    € 441,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 346,59*
    € 412,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLWRB4207A
    ab € 34,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.