| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2273834 Herst.-Nr.: ZP40CN EAN/GTIN: 5059039818037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pad-Durchmesser = 40mm Pad-Typ = Flach mit Verrippung Pad-Material = NBR Serie = ZP
Theoretische Hubleistung bei 0,65 bar angegeben. Flache und Balg-Saugnäpfe von SMC. Diese Saugnäpfe bieten Ihnen Optionen für alle Ihre Anforderungen bezüglich Handhabung und Übertragung. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich, die sich für zahlreiche Hubanwendungen eignen. Alle Schäfte sind nicht drehbar und werden mit einem flachen Gummipolster geliefert – verschiedene Belaggrößen und -typen sind erhältlich. 3 Schafttypen: -Normaler Schaft – Schaft mit Pufferfeder, damit Objekte unterschiedlicher Höhe erfasst werden – Schaft mit Innengewinde, Einführung oben, für den Einsatz mit Hohlstangenzylindern geeignet Alle Schäfte mit Belägen mit 80 mm Durchmesser verfügen über ein Push-In-Fitting (außer Ausführungen mit oberer Einführung und Innengewinde) Materialien mit 2 Belägen: - Nitrilkautschuk (NBR) – Silikon (für abriebfreie Anwendungen) Versionen mit 3 Belägen: - Flach – Tief (für gebogene Objekte) – Bälge (absorbiert Unebenheiten). Worin bestehen die Vorteile der flachen Balg-Saugnäpfe?. Saugnäpfe/Sauggreifer sind Komponenten zum Heben und Halten von Werkstücken in Bestückungsanwendungen. Sie greifen das Werkstück schnell und präzise und eignen sich ideal für flache und unebene Oberflächen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Pad-Durchmesser: | 40mm | Pad-Typ: | Flach mit Verrippung | Pad-Material: | NBR | Serie: | ZP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger nbr, balgsauger, flachsauger smc, 2273834, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, SMC, ZP40CN, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,14* | € 5,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 4,16* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 4,18* | € 6,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,39* | € 6,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|