Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Mini 02 AC Stromzange Ø 10mm / 100A ac, Auflösung <1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274861
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105102Z
EAN/GTIN:
     3760171415986
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 100A ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = <1 %
Leiterdurchmesser max. = 10mm
Modellnummer = Mini 02

Die Chauvin Arnoux MINI 02 Stromzange, deren Backen mit einem leistungsstarken Magnetmaterial und einer Coil Sie ist klein und kompakt und eignet sich ideal zum Messen von Wechselströmen in tertiären oder industriellen Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme. Wenn ein Strom im zu klemmenden Leiter vorhanden ist, ist die MINI 02-Klemme gegen Spannungsspitzen geschützt, wenn sie vom Messgerät getrennt wird.Echt-Effektivwert-Ergebnisse bei Verwendung mit einem Echt-Effektivwert-Messgerät
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
100A ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
<1 %
Leiterdurchmesser max.:
10mm
Modellnummer:
Mini 02
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, stromzangen adapter, 2274861, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01105102Z, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 108,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 86,93*
€ 108,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 116,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 123,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,16*
€ 125,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 68,68*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 68,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 78,32*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 75,36*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 167,43*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 200,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.