Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2274864 Herst.-Nr.: P01120005A EAN/GTIN: 3760171412381 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = AC Wechselstrom max. = 600A ac Genauigkeit max. = 5 (2 A und 25 A % Auflösung = 1 mA Leiterdurchmesser max. = 30mm Modellnummer = Y4N
Die Chauvin Arnoux Y-Klemmen sind robust und vielseitig und bleiben gleichzeitig einfach zu bedienen. Die Backen sind so konzipiert, dass die Klemmen an Kabel angeschlossen oder auf Sammelschienen für Strommessungen bis 600 A AC geklemmt werden können.Art des Stroms Wechselstrom Ausgangsspannung (mV)600 Frequenz (kHz) 1 Batterie Netzteil Nr. Messleitungen im Lieferumfang enthalten Ja Backenöffnung (mm) 30 Genauigkeit (%/100 %) 1 Gewicht (g) 420 Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | AC | Wechselstrom max.: | 600A ac | Genauigkeit max.: | 5 (2 A und 25 A % | Auflösung: | 1 mA | Leiterdurchmesser max.: | 30mm | Modellnummer: | Y4N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, stromzangen adapter, 2274864, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120005A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,63* | € 337,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 285,56* | € 338,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 287,79* | € 341,34* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,17* | € 363,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 332,65* | € 389,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|