Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TCK Gleichtaktdrossel, 10 μH / 1 kHz, 182mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287848
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-111
EAN/GTIN:
     7613441049977
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Induktivität = 10 μH
Serie = TCK
Prüffrequenz = 1 kHz
Gleichstromwiderstand = 182mΩ
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Serie:
TCK
Prüffrequenz:
1 kHz
Gleichstromwiderstand:
182mΩ
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2287848, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, TRACOPOWER, TCK111, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,26*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,074*
€ 3,465*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,465*
€ 4,12335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,325*
€ 3,95675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,984*
€ 3,55096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,813*
€ 3,34747
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,698*
€ 3,21062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,574*
€ 3,06306
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.