Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei Grün, EN374, EN455 Größe 8, M, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300746
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GP0043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Grün
Handschuhtyp = Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5

Die grünen Nitrilhandschuhe von Uniglove wurden entwickelt, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren. Die Pearl-Serie umfasst hochwertige Nitrilhandschuhe in medizinischer Qualität, die in einer Vielzahl von Umgebungen zum Schutz der Barriere und zur effektiven Vermeidung von Kreuzkontaminationen verwendet werden können. Mit Rollrand und Struktur für hervorragenden Halt. Alle Nitrilhandschuhe eignen sich für den Einsatz mit allen Lebensmittelarten, einschließlich fetthaltiger Lebensmittel, und sind daher die ideale Wahl für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Er ist in M-Größe erhältlich.Latex- und puderfrei Touchscreen-kompatibel
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Grün
Handschuhtyp:
Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2300746, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GP0043, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.