Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornado Contour Avenger Arbeitshandschuhe, Größe 8, Abriebfest, Nylon Schwarz, Grau 10Paare Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2301514
Hersteller:
     Tornado
Herst.-Nr.:
     CON1AV-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Abriebfest
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz, Grau
Anzahl Handschuhe = 10Paare
Reihe = Contour Avenger

Der Tornado-Konturzughandschuh ist unglaublich eng an der Hand, ideal für den Schutz in Anwendungen, bei denen Handschuhe normalerweise nicht verbunden sind. Sie ersetzt die herkömmlichen Einweghandschuhe aus Latex und Nitril als ultimative GattungenAusgezeichneter Nass- und Trockengriff Ausgezeichneter Komfort und Beweglichkeit Abriebfest
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Abriebfest
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz, Grau
Anzahl Handschuhe:
10Paare
Reihe:
Contour Avenger
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe größe 8 naturlatex, einmalhandschuh, latex einmalhandschuh, 2301514, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Tornado, CON1AV08, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 1,784* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,16*
€ 31,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.