| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2301517 Herst.-Nr.: CON1AV-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 11, XL Primäre Handschuhanwendung = Abriebfest Handschuhmaterial = Nylon Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz, Grau Handschuhbeschichtung = Polymer Anzahl Handschuhe = 10Paare Reihe = Contour Avenger
Der Tornado-Konturzughandschuh ist unglaublich eng an der Hand, ideal für den Schutz in Anwendungen, bei denen Handschuhe normalerweise nicht verbunden sind. Sie ersetzt die herkömmlichen Einweghandschuhe aus Latex und Nitril als ultimative GattungenAusgezeichneter Nass- und Trockengriff Ausgezeichneter Komfort und Beweglichkeit Abriebfest Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 11, XL | Primäre Handschuhanwendung: | Abriebfest | Handschuhmaterial: | Nylon | Hauptfarbe des Handschuhs: | Schwarz, Grau | Handschuhbeschichtung: | Polymer | Anzahl Handschuhe: | 10Paare | Reihe: | Contour Avenger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex xl, einmalhandschuh, einmalhandschuh gr. 11, 2301517, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Tornado, CON1AV11, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |