Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack M5 Core, M5StickC, M5StickV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305142
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Entwicklungskit
amperemeter analog dc
Zum Einsatz mit = M5 Core, M5StickC, M5StickV

The M5Stack Ameter Unit is a current meter that can monitor the current in real time. The 16-bit ADS1115 ADC (analog-to-digital) converter can be used to communicate through I2C protocol (By default the I2C address is 0X48 unless manually modified). In order to ensure the measurement accuracy, there is a built-in DC-DC isolated power supply. The I2C interface is also electrically isolated through the low-power isolator module CA-IS3020S, This prevents noise and surges on the data bus or other circuits from entering the local ground terminal to interfere or damage sensitive circuits.±4A range 16-bit ADC conv ersion Inital Accurancy 0.1%FS, ±1 count Resolution 0.3mA LED-Betriebsanzeige • Träge Sicherung Factory calibration (Cal data sav ed in on-board EEPROM) Built-in I2C isolator CA-IS3020S Isolated DC-DC Dev elopment platf orm: Arduino, UIFlow (under dev elopment) 2x LEGO compatible holes
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
M5 Core, M5StickC, M5StickV
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, 2305142, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, M5Stack, U086, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,65*
€ 21,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,64*
€ 23,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.