Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS1115 Amperemeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185745
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Entwicklungskit
amperemeter analog dc
ADS1115 Amperemeter, Typ=U086, Breite=24 mm, Gewicht=9 g, Höhe=8 mm, Länge=65 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Ammeter Unit, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Strom-Sensor, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, ADS1115 Amperemeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,65*
€ 21,70*
€ 8,95*
ab € 14,64*
€ 23,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.