Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenbuchse Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A, Lötanschluss
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2306372
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Gelb
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 38.5mm
Kontaktmaterial = Messing

Sicherheitsbuchsen mit Gewindeklemmen. 4 mm Sicherheitsbuchsen mit M4-Gewindeanschluss. Die Buchse ist mit einer Ringschraube an der Vorderseite montiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
38.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 2306372, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 23302024, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4055*
€ 1,9455*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,12*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3836*
€ 2,1283*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3109*
Zubehör
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,4055*
Zubehör
Stäubli
23.3020-28
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-25
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-20
ab € 1,3936*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-22
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-21
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-26
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,35*
Zubehör
Stäubli
25.0020+25.0022
ab € 28,76*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.