Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Electrical Connectors 4mm Sicherheits Buchse gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-G
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-G
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-G
Artikel-Nr.:
     3461-40068307
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Buchse mit Flachsteckern, Kat. III ?,Serie SLB4 Kompatibel mit ummantelten Steckern und Leitungen Wird mit Frontplattenverriegelungsringen geliefert. Anschlussart: 0,187" (4,8 mm x 0,8 mm), flache Ausführung 24 A Nennstrom Plattenausschnitt M12 x 0,75 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, SLB4-G, SLB4G, 23.302024, 23.3020-24, Fernmelde-Steckverbinder, Fernmeldestecker, Kabelstecker, Kabelverbinder, Kabelwinkelstecker, RJ-Stecker, RJ11, RJ12, RJ45, TAE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4055*
€ 1,9455*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,12*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3836*
€ 2,1283*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1283*
€ 2,53268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9336*
€ 2,30098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9236*
€ 2,28908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7736*
€ 2,11058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6036*
€ 1,90828
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3836*
€ 1,64648
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3109*
Zubehör
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,4055*
Zubehör
Stäubli
23.3020-28
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-25
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-20
ab € 1,3936*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-22
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-21
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-26
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,35*
Zubehör
Stäubli
25.0020+25.0022
ab € 28,76*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.